曜日別特売

Molex 端子 CPシリーズ メス 圧着

Molex 端子 CPシリーズ メス 圧着 - 日本モレックス(molex)
仕様
オス/メス = メス
併用可能製品 = CMCコネクタハウジング
シリーズ = CP
適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2
結線方法 = 圧着
適合電線サイズAWG Min = 24AWG
適合電線サイズAWG Max = 22AWG
シリーズ番号 = 64322
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
CMCハイブリッドコネクタ、CP0.635 mm端子 - 64322シリーズ. CMCハイブリッドコネクタシステムで使用するCP端子です。これらの端子は、1.50 mm又は0.635 mm幅で、低、中、高電流データ要件に対応できるように設計されています。これらの端子は、導電性の高い銅合金ボディと、ステンレススチール製端子ボックスの2つの部分から構成されています。この堅牢な設計により、過酷な環境での高導電性用途にも使用できます。CP端子には、各種のめっきタイプの製品が用意され、幅広いワイヤサイズに適合します。
長さ(mm)261幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827688364322-1019
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする