仕様オス/メス = メス
USBタイプ = Micro AB
結線方法 = はんだ
USBバージョン = 2.0
接続方向 = ライトアングル
定格電流 = 1.0A
定格電圧 = 30.0 V
シリーズ = On-The-Go
シリーズ番号 = 56579
コンタクト材質 = 銅合金
動作温度 Min = -40.0℃
動作温度 Max = +85℃
USB On-The-Go(OTG). このMolex USB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。最大動作速度480 Mbps、小型軽量設計のMolex OTG USBコネクタは、さまざまな携帯機器及びモバイル機器のニーズに対応します。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メス双方のUSBタイプA、AB B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な設置スペースが少なく、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点. 標準的な USB-B コネクタの約 1/8 のサイズで、優れた RFI/EMI 性能を発揮します。 5 ピン設計( 1 つの ID ピン)。 スルーホールタイプと SMT タイプを用意。 ケーブルアセンブリあり。 定格電圧: 30 V 定格電流: 1A 予想寿命は 5000 です。
長さ(mm)176幅(mm)137高さ(mm)81質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)