曜日別特売

Molex 基板接続用ピンヘッダ MX120Gシリーズ 12極 3.2mm 2列 ライトアングル

Molex 基板接続用ピンヘッダ MX120Gシリーズ 12極 3.2mm 2列 ライトアングル - 日本モレックス(molex)
仕様
シリーズ = MX120G
ピッチ = 3.2mm
極数 = 12
行数 = 2
接続方向 = ライトアングル
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
MX120シールドレセプタクルアセンブリ用です。品番 ; 774-1023 774-1023 を参照してください。. Molex MX120Gシールドシュラウド付きライトアングルヘッダアセンブリ. Molex MX120Gヘッダには、スズめっき黄銅ピン端子コンタクトが採用されています。 幅1.6 mmのスロットが付いた設計で、エンクロージャの壁面内、モールド基板位置ペグに取り付けることができます。 基板テールはピッチ間隔が3.5 mmで、厚さ1.6 mmの基板に最適です。
長さ(mm)152幅(mm)100高さ(mm)25質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827697836783-1201
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする