曜日別特売

D-subコネクタ HARTING, 37極

D-subコネクタ HARTING, 37極 - ハーティング
仕様
極数 = 37
接続方向 = ストレート
ハウジング材質 = ポリマー
MIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802. コネクタキット(ケーブル取り付け). D-Subプラグ又はソケットはんだ終端処理バックシェルコネクタキットには、9極、15極、25極、37極のものがあります。 キットの内容: はんだバケットDサブコネクタ5個、ケーブルクランプ付きトップエントリプラスチックバックシェル5個、ジャックスクリューと4-40 UNCねじ5対。5個のコネクタの組み立てに使用します。. 9極の品番 ; 306-2720 306-2720 プラグ 9極の品番 ; 306-2714 306-2714 ソケット 15極の品番 ; 510-9972 510-9972 プラグ 15極の品番 ; 510-9988 510-9988 ソケット 25極の品番 ; 306-2742 306-2742 プラグ 25極の品番 ; 306-2736 306-2736 ソケット 37極の品番 ; 510-9994 510-9994 プラグ 37極の品番 ; 511-0001 511-0001 ソケット
長さ(mm)198幅(mm)174高さ(mm)25内容量1キット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582770666667037910299205
オープン
14,180
15,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
582770486667037910399192
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5827704866670379103994976789366670379103996667037910399 Harting D-subコネクタキット D-Subプラグ / バックシェルキット ハーティング 49767893Harting D-subコネクタキット D-Subプラグ / バックシェルキットハーティング1セット(1個)
13,930
税込15,323
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする