曜日別特売

吊り金車

吊り金車 - マーベル吊り金車 - マーベル吊り金車 - マーベル吊り金車 - マーベル吊り金車 - マーベル吊り金車 - マーベル

衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造

用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・アルミ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
最大径(Φmm)
アズワン品番
安全最大荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58277976MTK-120F4.1400×126×180通貨物:6064-8614-369.8
75,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
58277985MTK-180F12.5620×195×300通貨物:12064-8614-3721.5
150,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする