曜日別特売

3連金車

3連金車 - マーベル3連金車 - マーベル3連金車 - マーベル3連金車 - マーベル

衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造

用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・アルミ質量(kg)7.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×310×170最大径(Φmm)通貨物:100アズワン品番64-8614-35安全最大荷重(kN)9.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58277994MTK-103A
138,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする