マーベル
おむすび金車
サビにくいステンレスローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!
用途
通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に
材質
スチール・ステンレス
質量(kg)
1.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×180×55
最大径(Φmm)
通貨物:40
適合径(Φmm)
ロープ及び被覆電線など40まで
アズワン品番
64-8614-61
安全最大荷重(kN)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58278003
MTK-S40S
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください