曜日別特売

おむすび金車

おむすび金車 - マーベルおむすび金車 - マーベルおむすび金車 - マーベルおむすび金車 - マーベルおむすび金車 - マーベル

軽量樹脂ローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!

用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・樹脂質量(g)750寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×150×55最大径(Φmm)通貨物:30適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など30までアズワン品番65-2056-65安全最大荷重(kN)0.5(50kgf)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58278019MTK-S30J
19,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする