マーベル
4面金車
ロープ及び被覆電線などΦ50までの線径に最適!光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も噛み込まない井桁構造!サビにくいステンレスローラー!
用途
通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に
仕様
CVT(600)150mm
2
(Φ47mm)使用可能
材質
スチール・ステンレス
質量(kg)
2.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×138×57
最大径(Φmm)
通貨物:50
アズワン品番
65-2056-64
安全最大荷重(kN)
4.9(500kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58278037
MTK-504
¥
35,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください