曜日別特売

ケーブルミニウインチ

ケーブルミニウインチ - マーベルケーブルミニウインチ - マーベル
付属品取扱説明書、フットスイッチ質量(kg)13(ベース付)出力(W)500電圧(V)AC100(50/60Hz)引張強度(kN)5巻取速度(m/min)5.5~9.5寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)370×225×345内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58278064MCW-500
395,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする