曜日別特売

屋外看板用直流電源(定電流)

屋外看板用直流電源(定電流) - レシップ(LECIP)

屋外看板内などの温度、湿度が高い環境でもご使用頂けます。※IP44相当PSE取得品。電圧フリー(AC100V/2000V,50Hz/65Hz対応。

質量(g)約190使用温度(℃)-10~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×34×25内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流(A)
容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58278177K68-023C095-205DC12~24DC0.9522.8
オープン
取扱い終了
返品不可
58278186K68-020C085-204DC8~23DC.08520
オープン
取扱い終了
返品不可
58278195K68-027C070-301DC13~38DC.0726.6
オープン
取扱い終了
返品不可
58278204K68-023C059-302DC13~38DC0.5922.4
オープン
取扱い終了
返品不可
58278213K68-010C040-202DC12~24DC0.49.6
オープン
取扱い終了
返品不可
58278229K68-018C035-401DC15~50DC0.3517.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする