曜日別特売

15+12 LEDサーチライト

15+12 LEDサーチライト - セーブインダストリー

ライト3モード・・・3通りの発光ができる、多機能型ライトです!5灯点灯・・・エコモード、15灯点灯・・・スーパーブライトモード、12灯点灯・・・側光モード
照射距離約100m!約100m先まで光が届きます。
点灯時間約9~10時間!単三乾電池(アルカリ乾電池3個で、連続約9~10時間使用可能です。
2WAYハンドル機能!1つのハンドルで2通りの持ち方ができる2WAYハンドル機能を搭載しています。
肩にかけられる、ショルダーストラップ付き!キャンプ、夜釣りなどのアウトドアや災害、非常時の必需品。

用途サーチライトとして材質ABS樹脂・PS樹脂イエロー・ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×91×131使用電池単三形3個(別売)照射距離(m)約100点灯時間約9~10時間(単三アルカリ乾電池3個)電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58278518SV-4335
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58278518SV-433574034294SV-6841SV-4335 3W+5W COB LEDサーチライト セーブインダストリー 740342943W+5W COB LEDサーチライトセーブインダストリー1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする