TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
グランプレステージ ジャンプ 別売前棚
グランプレステージ・ジャンプ 全面棚タイプについて標準装備の付属棚に合わせ、前棚を追加できます。
用途
お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。
注意
・商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なお、お届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
・4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※160トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
・事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
・商品のお渡しは車上渡しとなります。室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合機種
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58278983
FM-10W
1個
97●F(●はA・B・C・Dのいずれか)(GP型)
36
¥3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58278999
FM-11W
1個
117●F(●はA・B・C・Dのいずれか)(GP型)
44
¥4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58279008
FM-14W
1個
137●F(●はA・B・C・Dのいずれか)(GP型)
52
¥5,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58279017
FM-15W
1セット(2枚)
157●F(●はH・A・B・C・Dのいずれか)(GP型)
29
¥5,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58279026
FM-17W
1セット(2枚)
177●F(●はH・A・B・C・Dのいずれか)(GP型)
33
¥6,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58279035
FM-19W
1セット(2枚)
197●F(●はH・A・B・C・Dのいずれか)(GP型)
552×199:22、1311×199:52
¥6,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58279044
FM-22SW
1セット(3枚)
227●F(●はH・Aのいずれか)(GP型)
736×199:29、758×199:30
¥8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58279053
FM-W14W
1個
139●F(●はA・B・Cのいずれか)(GP型)
78
¥7,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58279069
FM-W15W
1セット(2枚)
159●F(●はH・A・B・Cのいずれか)(GP型)
44
¥7,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58279078
FM-W17W
1セット(2枚)
179●F(●はH・A・B・Cのいずれか)(GP型)
50
¥8,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58279087
FM-W19W
1セット(2枚)
199●F(●はH・A・B・Cのいずれか)(GP型)
552×299:33、1311×299:78
¥8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58279096
FM-W22SW
1セット(3枚)
229●F(●はH・Aのいずれか)(GP型)
736×299:44、758×299:45
¥10,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください