曜日別特売

充電式高圧洗浄機 MHW080

充電式高圧洗浄機 MHW080 - マキタ充電式高圧洗浄機 MHW080 - マキタ充電式高圧洗浄機 MHW080 - マキタ充電式高圧洗浄機 MHW080 - マキタ充電式高圧洗浄機 MHW080 - マキタ充電式高圧洗浄機 MHW080 - マキタ充電式高圧洗浄機 MHW080 - マキタ充電式高圧洗浄機 MHW080 - マキタ
(3件のレビュー)

AC100V機同様のパワー

常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0最大吐出水量(L/min)6.3最高許容圧力(MPa)8質量(kg)6.7作業量(目安)(標準/静音)15分/34分吸込全揚程(m)最高1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
蓄電池形名
充電器形名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58279507MHW080DPG2バッテリ×2本・2口急速充電器・ケースBL1860BDC18RD
129,100
91,980
101,178(税込)
当日出荷
58279516MHW080DZKケース--
70,300
52,980
58,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-10
用途: お盆の墓掃除用
その他業種

お盆に墓掃除をするとなって手配した
想像以上の洗浄力で非常に満足した
オールインワンのパッケージで、既に手持ちのバッテリーや充電器以外は全て、この基本セットで一般家庭の用途のほとんどの用が足せる優れもの
取り分けて、収納函がハンドルと駒の付いた50リットルの水タンクにもなるのは秀逸
墓掃除など電源も水道もない場所で使う場合は、充電式とこの大容量の水タンクで問題点が解消できる
ただし、蓋の取水穴の径が小さいので、取水ホースのワンタッチカプラが通らない このため、取扱説明書の様に取水ホースを通す事が出来ない
ストレーナーと取水ホースは、説明書通りではなく、別個に空気抜きをしてストレーナーのカプラを中から外へ通して取水穴をくぐらせて函の外で接続することになるので注意が必要になる
当然だが、バッテリーは日向で炙られると温度が上がるので残量が減ってしまう 屋外で使用する場合は、日陰に置いたり休憩時間にはバッテリーだけを外して避難させるなどの使い方の工夫が必要
準プロ仕様なので、ベランダなどの掃除も付属のサイクロンノズルでプロなみに洗う事ができる これだけでも十分に購入費用を回収可能
モノタロウで手配すると即日出荷で翌日に入荷はありがたかった

1が参考にしています
対象商品 : 58279516
2021-12-16
用途: 洗車、ポリカ波板屋根洗浄、農機具洗浄、コンクリート土間洗浄、墓掃除
教育・研究機関

電気の来ていない所でも使いたいし、水圧は欲しいし、ということでバッテリー式かエンジン式かで検討。エンジン式は操作やメンテナンスが手間、1分間以上の空運転はポンプ破損の恐れあり、という注意書きがありました。
マキタの洗浄機は、バッテリー式では高額商品に属しますが、充電式で5MP程度の水圧が出るので不満と言えるほどのことはありません。延長ホース10mとねじれ防止ネジ、回転ブラシを追加で購入。まあまあ、予想通りの仕事をこなしてくれます。本体を維持するための手間いらずで、気軽に使えます。
36V満充電、サイクロンジェットノズル全開で洗っていると、持続時間は約10分程度でしょうかね。予備バッテリーは必須です。付属ホースが不親切なことに5mなので洗車の際は、一周できません。延長ホースもあったほうが良いでしょう。

8が参考にしています
対象商品 : 58279516
2022-01-04
用途: 清掃作業

長年でこびりついた石の苔などを落とすのに最適です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
4が参考にしています
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする