TRITON
サンディングベルト 76mm
Tritonベルトサンダー(1200BS)、76×533mmのベルトサンダー全機種対応
主要材質
アルミナ
ベルト寸法(mm)
サンディング:76
表面仕上げ
クローズドコート
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58284459
TPTA12713502
#40
¥
748
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
58284468
TPTA12750676
#80
¥
748
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
58284477
TPTA12739072
#60
¥
748
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
58284486
TPTA12689327
#100
¥
748
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください