曜日別特売

揺動式刈払機アタッチメント(SGC-AMバリカル) SGC-AM

揺動式刈払機アタッチメント(SGC-AMバリカル) SGC-AM - ゼノア揺動式刈払機アタッチメント(SGC-AMバリカル) SGC-AM - ゼノア

「SGC-AM バリカル」は、上下の刃が往復運動するバリカン方式の刈払機用アタッチメントです。バリカン方式なので、石や異物の飛散が従来の刈払機に比べて圧倒的に少なくすることができます。 また、底部に大型のスタビライザーを装備しており、地面に置いてすべらせながら草刈りが出来るので、刈払機の重量が気にならず、楽に草刈りができます。また、掃除機のように前後に滑らせて作業することもできます。 さらに、駆動部がしっかりシールされ、耐久性抜群。プロ向けの長寿命を実現しています。 石の多い現場や、駐車場周り、道路側帯、中央分離帯の草刈りなど決して石飛びのあってはならない現場、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などで「SGC-AM バリカル」が活躍します。5種類のマルチアダプタが付属しているので、ほぼ全ての刈払機でお使いいただけます。

用途ゴルフ場バンカーのエッジング 水際の草刈り 壁や縁石などの際刈り 車の多い道路周辺 石の多い場所 人の多い公園 などに。刃数(上下)20質量(kg)1.9刈込み高さ(mm)17外径(mm)230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58284617967971002
33,600
31,480
34,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする