デジレベル250

デジレベル250 - マイゾックス

コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの254mm。見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。自動反転型LEDディスプレイ。データホールド機能。基準の角度を設定できる0セット機能。0°/90°をブザー音でお知らせ。低バッテリー表示。V溝付マグネットベース。自動電源オフ(3分)。自己校正機能。

寸法(mm)254×27×59質量(g)約372(電池含まず)使用温度範囲(℃)0~+40電源単4乾電池×2最小表示0.05°、0.08%、1mm/m防塵防水性能IP54計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度水平:±0.5mm/m、垂直:±0.75mm/m保管温度範囲(℃)-10~+50アズワン品番64-8350-15読取精度±0.1以下(0/90°)、±0.2以下(その他の角度)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58285159DGL-250
11,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58285159DGL-25060999479DGL-250DGL-250 デジレベル250 マイゾックス 60999479デジレベル250マイゾックス1個
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする