角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ

角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ - バクマ工業

全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。
また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。
水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。

仕様水止め付材質ステンレス(SUS304)シルバーメタリックライトタイプ水切り付メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58309853SK-100RV-M100
4,000
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58309869SK-150RV-M150
7,800
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする