角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ

角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ - バクマ工業

全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。
また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。
水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。

仕様水止め付・アミ付材質ステンレス(SUS304)シルバーメタリックライトタイプ水切り付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58309878SK-100RV-M-A33メッシュ100
4,450
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58309887SK-100RV-M-A55メッシュ100
4,450
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58309896SK-100RV-M-A1010メッシュ100
4,450
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58309905SK-150RV-M-A33メッシュ150
8,500
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58309914SK-150RV-M-A55メッシュ150
8,500
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58309923SK-150RV-M-A1010メッシュ150
8,500
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする