角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ

角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ - バクマ工業

全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。
また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。
水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。

仕様アミ付材質ステンレス(SUS304)タイプ水切り付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58310036SK-100RV-A3-CSシャンパンシルバー3メッシュ100
5,450
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310045SK-100RV-A3-BKブラック3メッシュ100
5,450
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310054SK-100RV-A3-Iアイボリー3メッシュ100
5,450
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310063SK-100RV-A3-Wホワイト3メッシュ100
5,450
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310079SK-100RV-A3-BRブラウン3メッシュ100
5,450
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310088SK-100RV-A5-CSシャンパンシルバー5メッシュ100
5,450
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310097SK-100RV-A5-BKブラック5メッシュ100
5,450
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310106SK-100RV-A5-Iアイボリー5メッシュ100
5,450
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310115SK-100RV-A5-Wホワイト5メッシュ100
5,450
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310124SK-100RV-A5-BRブラウン5メッシュ100
5,450
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310133SK-100RV-A10-CSシャンパンシルバー10メッシュ100
5,450
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310149SK-100RV-A10-BKブラック10メッシュ100
5,450
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310158SK-100RV-A10-Iアイボリー10メッシュ100
5,450
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310167SK-100RV-A10-Wホワイト10メッシュ100
5,450
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310176SK-100RV-A10-BRブラウン10メッシュ100
5,450
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310185SK-150RV-A3-CSシャンパンシルバー3メッシュ150
9,900
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310194SK-150RV-A3-BKブラック3メッシュ150
9,900
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310203SK-150RV-A3-Iアイボリー3メッシュ150
9,900
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310219SK-150RV-A3-Wホワイト3メッシュ150
9,900
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310228SK-150RV-A3-BRブラウン3メッシュ150
9,900
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310237SK-150RV-A5-CSシャンパンシルバー5メッシュ150
9,900
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310246SK-150RV-A5-BKブラック5メッシュ150
9,900
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310255SK-150RV-A5-Iアイボリー5メッシュ150
9,900
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310264SK-150RV-A5-Wホワイト5メッシュ150
9,900
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310273SK-150RV-A5-BRブラウン5メッシュ150
9,900
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310289SK-150RV-A10-CSシャンパンシルバー10メッシュ150
9,900
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310298SK-150RV-A10-BKブラック10メッシュ150
9,900
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310307SK-150RV-A10-Iアイボリー10メッシュ150
9,900
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310316SK-150RV-A10-Wホワイト10メッシュ150
9,900
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310325SK-150RV-A10-BRブラウン10メッシュ150
9,900
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする