角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ

角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ - バクマ工業

全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。
また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。
水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。

仕様水止め付材質ステンレス(SUS304)タイプ水切り付メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58310334SK-100RV-M-CSシャンパンシルバー100
5,000
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310343SK-100RV-M-BKブラック100
5,000
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310359SK-100RV-M-Iアイボリー100
5,000
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310368SK-100RV-M-Wホワイト100
5,000
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310377SK-100RV-M-BRブラウン100
5,000
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310386SK-150RV-M-CSシャンパンシルバー150
9,200
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310395SK-150RV-M-BKブラック150
9,200
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310404SK-150RV-M-Iアイボリー150
9,200
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310413SK-150RV-M-Wホワイト150
9,200
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310429SK-150RV-M-BRブラウン150
9,200
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする