曜日別特売

角型横吹出し換気口 防火ダンパー付 SKD-RVタイプ

角型横吹出し換気口 防火ダンパー付 SKD-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 防火ダンパー付 SKD-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 防火ダンパー付 SKD-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 防火ダンパー付 SKD-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 防火ダンパー付 SKD-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 防火ダンパー付 SKD-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 防火ダンパー付 SKD-RVタイプ - バクマ工業角型横吹出し換気口 防火ダンパー付 SKD-RVタイプ - バクマ工業

全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。
また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。
水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。

仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)タイプ水切り付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58310919SKD-100RV-A3-CSシャンパンシルバー3メッシュ100
8,950
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310928SKD-100RV-A3-BKブラック3メッシュ100
8,950
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310937SKD-100RV-A3-Iアイボリー3メッシュ100
8,950
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310946SKD-100RV-A3-Wホワイト3メッシュ100
8,950
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310955SKD-100RV-A3-BRブラウン3メッシュ100
8,950
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310964SKD-100RV-A5-CSシャンパンシルバー5メッシュ100
8,950
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310973SKD-100RV-A5-BKブラック5メッシュ100
8,950
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310989SKD-100RV-A5-Iアイボリー5メッシュ100
8,950
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
58310998SKD-100RV-A5-Wホワイト5メッシュ100
8,950
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311007SKD-100RV-A5-BRブラウン5メッシュ100
8,950
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311016SKD100RV-A10-CSシャンパンシルバー10メッシュ100
8,950
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311025SKD100RV-A10-BKブラック10メッシュ100
8,950
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311034SKD-100RV-A10-Iアイボリー10メッシュ100
8,950
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311043SKD-100RV-A10-Wホワイト10メッシュ100
8,950
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311059SKD100RV-A10-BRブラウン10メッシュ100
8,950
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311068SKD-150RV-A3-CSシャンパンシルバー3メッシュ150
12,600
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311077SKD-150RV-A3-BKブラック3メッシュ150
12,600
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311086SKD-150RV-A3-Iアイボリー3メッシュ150
12,600
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311095SKD-150RV-A3-Wホワイト3メッシュ150
12,600
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311104SKD-150RV-A3-BRブラウン3メッシュ150
12,600
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311113SKD-150RV-A5-CSシャンパンシルバー5メッシュ150
12,600
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311129SKD-150RV-A5-BKブラック5メッシュ150
12,600
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311138SKD-150RV-A5-Iアイボリー5メッシュ150
12,600
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311147SKD-150RV-A5-Wホワイト5メッシュ150
12,600
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311156SKD-150RV-A5-BRブラウン5メッシュ150
12,600
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311165SKD150RV-A10-CSシャンパンシルバー10メッシュ150
12,600
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311174SKD150RV-A10-BKブラック10メッシュ150
12,600
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311183SKD-150RV-A10-Iアイボリー10メッシュ150
12,600
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311199SKD-150RV-A10-Wホワイト10メッシュ150
12,600
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311208SKD150RV-A10-BRブラウン10メッシュ150
12,600
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする