曜日別特売

角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-KVタイプ

角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-KVタイプ - バクマ工業角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-KVタイプ - バクマ工業

壁からのでっぱりが23mmと超薄型のスリムフードで建物の美観を損なわないスマートなデザインです。
水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
開口部が両サイドですので。下からの吹き上げに強く、水止め付きでさらに雨の侵入を低減します。
コーキングポケット付のため止水性に優れた四角コーキングができます。

シルバーメタリックライト材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)仕様アミ付メッシュ10メッシュ温度ヒューズ72度仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付種類角型超スリムフード付ガラリ内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58311278SKD-100KV-A10100
8,050
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311287SKD-150KV-A10150
12,900
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする