角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-HVタイプ

角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-HVタイプ - バクマ工業角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-HVタイプ - バクマ工業角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-HVタイプ - バクマ工業角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-HVタイプ - バクマ工業角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-HVタイプ - バクマ工業角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-HVタイプ - バクマ工業

壁からのでっぱりが45mmと超薄型のスリムフードで建物の美観を損なわないスマートなデザインです。
水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
開口部が両サイドですので。下からの吹き上げに強く、水止め付きでさらに雨の侵入を低減します。
コーキングポケット付のため止水性に優れた四角コーキングができます。
脱着式ですので、網・ダンパーのメンテナンスが容易にできます。

シルバーメタリックライト材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)仕様アミ付温度ヒューズ72度仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角型超スリムフード付ガラリ内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
※フード部脱着式のため上部2cm以上のスペースが必要です。
下部にはドライバーでネジを脱着できるスペースを確保してください。
※フード部は手前斜め方向に持ち上げて外してください。
全6種類を絞り込む
メッシュ
呼び径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58311393SKD-100HV-A33メッシュ100
8,850
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311409SKD-100HV-A55メッシュ100
8,850
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311418SKD-100HV-A1010メッシュ100
8,850
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311427SKD-150HV-A33メッシュ150
14,200
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311436SKD-150HV-A55メッシュ150
14,200
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311445SKD-150HV-A1010メッシュ150
14,200
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする