耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ

耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ - バクマ工業

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。
天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。

材質ステンレス(SUS304)メッシュなし温度ヒューズなしタイプ水切り付内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58311454B-100JKFクリアーアクリル電着塗装100
5,500
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311463B-100JKF-SLシルバーメタリックライトアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装100
5,500
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311479B-150JKFクリアーアクリル電着塗装150
7,800
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311488B-150JKF-SLシルバーメタリックライトアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装150
7,800
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする