耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ

耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ - バクマ工業

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。
天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。

仕様アミ付材質ステンレス(SUS304)タイプ水切り付メッシュ10メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全11種類を絞り込む
呼び径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58311716B-100JKF-A-CS-シャンパンシルバー100
7,5505,298
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311725B-100JKF-A-BK-ブラック100
7,5505,298
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311734B-100JKF-A-I-アイボリー100
7,5505,298
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311743B-100JKF-A-W-ホワイト100
7,5505,298
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311759B-100JKF-A-BR-ブラウン100
7,5505,298
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311768B-150JKF-A-CS-シャンパンシルバー150
10,5007,398
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311777B-150JKF-A-BK-ブラック150
10,5007,398
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311786B-150JKF-A-I-アイボリー150
10,5007,398
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311795B-150JKF-A-W-ホワイト150
10,5007,398
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311804B-150JKF-A-BR-ブラウン150
10,5007,398
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
63239008B-100JKF-A-W【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ホワイト100
7,5505,290
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする