耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ

耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ - バクマ工業

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。
天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。

仕様水止め付材質ステンレス(SUS304)タイプ水切り付メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全10種類を絞り込む
呼び径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58311813B-100JKF-M-CSシャンパンシルバー100
7,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311829B-100JKF-M-BKブラック100
7,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311838B-100JKF-M-Iアイボリー100
7,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311847B-100JKF-M-Wホワイト100
7,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311856B-100JKF-M-BRブラウン100
7,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311865B-150JKF-M-CSシャンパンシルバー150
9,800
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311874B-150JKF-M-BKブラック150
9,800
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311883B-150JKF-M-Iアイボリー150
9,800
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311899B-150JKF-M-Wホワイト150
9,800
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
58311908B-150JKF-M-BRブラウン150
9,800
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする