耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 BD-JKFタイプ

耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 BD-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 BD-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 BD-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 BD-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 BD-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 BD-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 BD-JKFタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 BD-JKFタイプ - バクマ工業

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。
天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。

材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)仕様アミ付メッシュ10メッシュ温度ヒューズ72度仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58312197BD-100JKF-A-CSシャンパンシルバー100
9,550
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312206BD-100JKF-A-BKブラック100
9,550
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312215BD-100JKF-A-Iアイボリー100
9,550
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312224BD-100JKF-A-Wホワイト100
9,550
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312233BD-100JKF-A-BRブラウン100
9,550
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312249BD-150JKF-A-CSシャンパンシルバー150
13,200
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312258BD-150JKF-A-BKブラック150
13,200
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312267BD-150JKF-A-Iアイボリー150
13,200
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312276BD-150JKF-A-Wホワイト150
13,200
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312285BD-150JKF-A-BRブラウン150
13,200
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする