耐外風フード付換気口 N-JKRタイプ

耐外風フード付換気口 N-JKRタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 N-JKRタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 N-JKRタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 N-JKRタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 N-JKRタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 N-JKRタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 N-JKRタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 N-JKRタイプ - バクマ工業

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。
天板側に制振材を貼ることにより、上からの雨だれの音がさらに軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

仕様アミ付材質ステンレス(SUS304)シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58312364N-100JKR-A33メッシュ100
6,350
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312373N-100JKR-A55メッシュ100
6,350
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312389N-100JKR-A1010メッシュ100
6,350
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312398N-125JKR-A33メッシュ125
9,950
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312407N-125JKR-A55メッシュ125
9,950
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312416N-125JKR-A1010メッシュ125
9,950
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312425N-150JKR-A33メッシュ150
8,850
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312434N-150JKR-A55メッシュ150
8,850
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312443N-150JKR-A1010メッシュ150
8,850
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312459N-175JKR-A33メッシュ175
20,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312468N-175JKR-A55メッシュ175
20,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312477N-175JKR-A1010メッシュ175
20,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312486N-200JKR-A33メッシュ200
20,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312495N-200JKR-A55メッシュ200
20,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312504N-200JKR-A1010メッシュ200
20,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312513N-225JKR-A33メッシュ225
32,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312529N-225JKR-A55メッシュ225
32,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312538N-225JKR-A1010メッシュ225
32,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312547N-250JKR-A33メッシュ250
32,200
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312556N-250JKR-A55メッシュ250
32,200
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312565N-250JKR-A1010メッシュ250
32,200
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする