曜日別特売

耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 ND-JKRタイプ

耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 ND-JKRタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 ND-JKRタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 ND-JKRタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 ND-JKRタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 ND-JKRタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 ND-JKRタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 ND-JKRタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 ND-JKRタイプ - バクマ工業

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。
天板側に制振材を貼ることにより、上からの雨だれの音がさらに軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

シルバーメタリックライト材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)仕様アミ付温度ヒューズ72度仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58312626ND-100JKR-A33メッシュ100
9,350
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312635ND-100JKR-A55メッシュ100
9,350
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312644ND-100JKR-A1010メッシュ100
9,350
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312653ND-125JKR-A33メッシュ125
14,050
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312669ND-125JKR-A55メッシュ125
14,050
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312678ND-125JKR-A1010メッシュ125
14,050
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312687ND-150JKR-A33メッシュ150
12,550
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312696ND-150JKR-A55メッシュ150
12,550
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312705ND-150JKR-A1010メッシュ150
12,550
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312714ND-200JKR-A33メッシュ200
29,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312723ND-200JKR-A55メッシュ200
29,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312739ND-200JKR-A1010メッシュ200
29,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312748ND-250JKR-A33メッシュ250
47,600
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312757ND-250JKR-A55メッシュ250
47,600
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312766ND-250JKR-A1010メッシュ250
47,600
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする