耐外風フード付換気口 N-JKタイプ

耐外風フード付換気口 N-JKタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 N-JKタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 N-JKタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 N-JKタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 N-JKタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 N-JKタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 N-JKタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 N-JKタイプ - バクマ工業

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。
天板側に制振材を貼ることにより、上からの雨だれの音がさらに軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

シルバーメタリックライト材質ステンレス(SUS304)仕様アミ付温度ヒューズなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付/フード・メッシュ脱着式内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58312775N-100JK-A33メッシュ100
5,500
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312784N-100JK-A55メッシュ100
5,500
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312793N-100JK-A1010メッシュ100
5,500
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312809N-125JK-A33メッシュ125
8,800
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312818N-125JK-A55メッシュ125
8,800
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312827N-125JK-A1010メッシュ125
8,800
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312836N-150JK-A33メッシュ150
7,800
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312845N-150JK-A55メッシュ150
7,800
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312854N-150JK-A1010メッシュ150
7,800
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312863N-175JK-A33メッシュ175
18,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312879N-175JK-A55メッシュ175
18,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312888N-175JK-A1010メッシュ175
18,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312897N-200JK-A33メッシュ200
18,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312906N-200JK-A55メッシュ200
18,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312915N-200JK-A1010メッシュ200
18,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312924N-225JK-A33メッシュ225
28,300
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312933N-225JK-A55メッシュ225
28,300
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312949N-225JK-A1010メッシュ225
28,300
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312958N-250JK-A33メッシュ250
28,300
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312967N-250JK-A55メッシュ250
28,300
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312976N-250JK-A1010メッシュ250
28,300
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする