曜日別特売

耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 ND-JKタイプ

耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 ND-JKタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 ND-JKタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 ND-JKタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 ND-JKタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 ND-JKタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 ND-JKタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 ND-JKタイプ - バクマ工業耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 ND-JKタイプ - バクマ工業

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。
天板側に制振材を貼ることにより、上からの雨だれの音がさらに軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

シルバーメタリックライト材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)仕様アミ付温度ヒューズ72度仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付/フード・メッシュ脱着式内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全15種類を絞り込む
メッシュ
呼び径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58312985ND-100JK-A33メッシュ100
8,500
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58312994ND-100JK-A55メッシュ100
8,500
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313003ND-100JK-A1010メッシュ100
8,500
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313019ND-125JK-A33メッシュ125
12,900
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313028ND-125JK-A55メッシュ125
12,900
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313037ND-125JK-A1010メッシュ125
12,900
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313046ND-150JK-A33メッシュ150
11,500
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313055ND-150JK-A55メッシュ150
11,500
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313064ND-150JK-A1010メッシュ150
11,500
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313073ND-200JK-A33メッシュ200
27,900
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313089ND-200JK-A55メッシュ200
27,900
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313098ND-200JK-A1010メッシュ200
27,900
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313107ND-250JK-A33メッシュ250
43,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313116ND-250JK-A55メッシュ250
43,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313125ND-250JK-A1010メッシュ250
43,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする