曜日別特売

U型フード付換気口 N-SUV2タイプ

U型フード付換気口 N-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 N-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 N-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 N-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 N-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 N-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 N-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 N-SUV2タイプ - バクマ工業

サイズ50~150のフード部はビス止め式ですので、施工簿も簡単に取り外せ、網の清掃等
メンテナンスが楽に行えます。
サイズ175以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

仕様取付穴付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58313134N-50SUV250
3,800
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313143N-75SUV275
3,800
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313159N-100SUV2100
3,800
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313168N-125SUV2125
5,800
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313177N-150SUV2150
5,800
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313186N-175SUV2175
15,800
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313195N-200SUV2200
17,400
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313204N-225SUV2225
37,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313213N-250SUV2250
37,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313229N-300SUV2300
49,500
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする