曜日別特売

U型フード付換気口 N-SUV2タイプ

U型フード付換気口 N-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 N-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 N-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 N-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 N-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 N-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 N-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 N-SUV2タイプ - バクマ工業

サイズ50~150のフード部はビス止め式ですので、施工簿も簡単に取り外せ、網の清掃等
メンテナンスが楽に行えます。
サイズ175以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

仕様アミ付・取付穴付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58313238N-50SUV2-A33メッシュ50
4,250
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313247N-50SUV2-A55メッシュ50
4,250
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313256N-50SUV2-A1010メッシュ50
4,250
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313265N-75SUV2-A33メッシュ75
4,250
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313274N-75SUV2-A55メッシュ75
4,250
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313283N-75SUV2-A1010メッシュ75
4,250
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313299N-100SUV2-A33メッシュ100
4,250
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313308N-100SUV2-A55メッシュ100
4,250
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313317N-100SUV2-A1010メッシュ100
4,250
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313326N-125SUV2-A33メッシュ125
6,400
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313335N-125SUV2-A55メッシュ125
6,400
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313344N-125SUV2-A1010メッシュ125
6,400
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313353N-150SUV2-A33メッシュ150
6,500
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313369N-150SUV2-A55メッシュ150
6,500
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313378N-150SUV2-A1010メッシュ150
6,500
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313387N-175SUV2-A33メッシュ175
16,600
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313396N-175SUV2-A55メッシュ175
16,600
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313405N-175SUV2-A1010メッシュ175
16,600
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313414N-200SUV2-A33メッシュ200
18,300
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313423N-200SUV2-A55メッシュ200
18,300
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313439N-200SUV2-A1010メッシュ200
18,300
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313448N-225SUV2-A33メッシュ225
39,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313457N-225SUV2-A55メッシュ225
39,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313466N-225SUV2-A1010メッシュ225
39,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313475N-250SUV2-A33メッシュ250
39,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313484N-250SUV2-A55メッシュ250
39,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313493N-250SUV2-A1010メッシュ250
39,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313509N-300SUV2-A33メッシュ300
52,800
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313518N-300SUV2-A55メッシュ300
52,800
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313527N-300SUV2-A1010メッシュ300
52,800
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする