曜日別特売

U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2タイプ

U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2タイプ - バクマ工業

サイズ50~150のフード部はビス止め式ですので、施工簿も簡単に取り外せ、網の
清掃等メンテナンスが楽に行えます。
サイズ200以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58313536ND-75SUV275
5,800
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313545ND-100SUV2100
5,800
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313554ND-125SUV2125
8,800
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313563ND-150SUV2150
8,800
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313579ND-200SUV2200
21,300
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313588ND-250SUV2250
52,800
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする