曜日別特売

U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2タイプ

U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2タイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2タイプ - バクマ工業

サイズ50~150のフード部はビス止め式ですので、施工簿も簡単に取り外せ、網の
清掃等メンテナンスが楽に行えます。
サイズ200以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58313597ND-75SUV2-A33メッシュ75
6,250
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313606ND-75SUV2-A55メッシュ75
6,250
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313615ND-75SUV2-A1010メッシュ75
6,250
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313624ND-100SUV2-A33メッシュ100
6,250
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313633ND-100SUV2-A55メッシュ100
6,250
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313649ND-100SUV2-A1010メッシュ100
6,250
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313658ND-125SUV2-A33メッシュ125
9,400
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313667ND-125SUV2-A55メッシュ125
9,400
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313676ND-125SUV2-A1010メッシュ125
9,400
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313685ND-150SUV2-A33メッシュ150
9,500
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313694ND-150SUV2-A55メッシュ150
9,500
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313703ND-150SUV2-A1010メッシュ150
9,500
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313719ND-200SUV2-A33メッシュ200
22,200
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313728ND-200SUV2-A55メッシュ200
22,200
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313737ND-200SUV2-A1010メッシュ200
22,200
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313746ND-250SUV2-A33メッシュ250
55,000
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313755ND-250SUV2-A55メッシュ250
55,000
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313764ND-250SUV2-A1010メッシュ250
55,000
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする