バクマ工業
U型フード付換気口 B-UVタイプ
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色
クリアー
仕様
取付穴付
メッシュ
なし
温度ヒューズ
なし
仕上
ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
タイプ
水切り付
種類
U型フード付ガラリ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58313834
B-50UV-P
50
¥
3,450
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313843
B-75UV-P
75
¥
3,450
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313859
B-100UV-P
100
¥
3,450
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313868
B-125UV-P
125
¥
5,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58313877
B-150UV-P
150
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください