バクマ工業
U型フード付換気口 B-UVタイプ
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様
水止め付・アミ付・取付穴付
色
クリアー
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
水切り付
種類
U型フード付ガラリ
メッシュ
Φ0.23×16メッシュ
仕上
ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズ
なし
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58314139
B-75UV-M-A-P
75
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314148
B-100UV-M-A-P
100
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314157
B-125UV-M-A-P
125
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314166
B-150UV-M-A-P
150
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください