バクマ工業
U型フード付換気口 B-UVタイプ
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
水切り付
種類
U型フード付ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
なし
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58314175
B-50UV-CS
シャンパンシルバー
50
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314184
B-50UV-BK
ブラック
50
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314193
B-50UV-I
アイボリー
50
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314209
B-50UV-W
ホワイト
50
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314218
B-50UV-BR
ブラウン
50
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314227
B-50UV-SL
シルバーメタリックライト
50
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314236
B-75UV-CS
シャンパンシルバー
75
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314245
B-75UV-BK
ブラック
75
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314254
B-75UV-I
アイボリー
75
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314263
B-75UV-W
ホワイト
75
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314279
B-75UV-BR
ブラウン
75
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314288
B-75UV-SL
シルバーメタリックライト
75
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314297
B-100UV-CS
シャンパンシルバー
100
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314306
B-100UV-BK
ブラック
100
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314315
B-100UV-I
アイボリー
100
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314324
B-100UV-W
ホワイト
100
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314333
B-100UV-BR
ブラウン
100
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314349
B-100UV-SL
シルバーメタリックライト
100
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314358
B-125UV-CS
シャンパンシルバー
125
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314367
B-125UV-BK
ブラック
125
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314376
B-125UV-I
アイボリー
125
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314385
B-125UV-W
ホワイト
125
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314394
B-125UV-BR
ブラウン
125
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314403
B-125UV-SL
シルバーメタリックライト
125
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314419
B-150UV-CS
シャンパンシルバー
150
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314428
B-150UV-BK
ブラック
150
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314437
B-150UV-I
アイボリー
150
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314446
B-150UV-W
ホワイト
150
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314455
B-150UV-BR
ブラウン
150
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314464
B-150UV-SL
シルバーメタリックライト
150
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314473
B-200UV-CS
シャンパンシルバー
200
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314489
B-200UV-BK
ブラック
200
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314498
B-200UV-I
アイボリー
200
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314507
B-200UV-W
ホワイト
200
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314516
B-200UV-BR
ブラウン
200
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314525
B-200UV-SL
シルバーメタリックライト
200
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください