バクマ工業
U型フード付換気口 B-UVタイプ
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様
取付穴付
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
水切り付
種類
U型フード付ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
なし
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58314534
B-50UV-P-CS
シャンパンシルバー
50
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314543
B-50UV-P-BK
ブラック
50
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314559
B-50UV-P-I
アイボリー
50
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314568
B-50UV-P-W
ホワイト
50
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314577
B-50UV-P-BR
ブラウン
50
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314586
B-50UV-P-SL
シルバーメタリックライト
50
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314595
B-75UV-P-CS
シャンパンシルバー
75
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314604
B-75UV-P-BK
ブラック
75
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314613
B-75UV-P-I
アイボリー
75
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314629
B-75UV-P-W
ホワイト
75
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314638
B-75UV-P-BR
ブラウン
75
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314647
B-75UV-P-SL
シルバーメタリックライト
75
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314656
B-100UV-P-CS
シャンパンシルバー
100
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314665
B-100UV-P-BK
ブラック
100
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314674
B-100UV-P-I
アイボリー
100
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314683
B-100UV-P-W
ホワイト
100
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314699
B-100UV-P-BR
ブラウン
100
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314708
B-100UV-P-SL
シルバーメタリックライト
100
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314717
B-125UV-P-CS
シャンパンシルバー
125
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314726
B-125UV-P-BK
ブラック
125
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314735
B-125UV-P-I
アイボリー
125
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314744
B-125UV-P-W
ホワイト
125
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314753
B-125UV-P-BR
ブラウン
125
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314769
B-125UV-P-SL
シルバーメタリックライト
125
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314778
B-150UV-P-CS
シャンパンシルバー
150
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314787
B-150UV-P-BK
ブラック
150
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314796
B-150UV-P-I
アイボリー
150
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314805
B-150UV-P-W
ホワイト
150
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314814
B-150UV-P-BR
ブラウン
150
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314823
B-150UV-P-SL
シルバーメタリックライト
150
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください