バクマ工業
U型フード付換気口 B-UVタイプ
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様
アミ付
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
水切り付
種類
U型フード付ガラリ
メッシュ
Φ0.23×16メッシュ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
なし
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全36種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
シャンパンシルバー
シルバーメタリックライト
ブラウン
ブラック
ホワイト
呼び径(Φmm)
選択してください
50
75
100
125
150
200
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58314839
B-50UV-A-CS
シャンパンシルバー
50
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314848
B-50UV-A-BK
ブラック
50
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314857
B-50UV-A-I
アイボリー
50
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314866
B-50UV-A-W
ホワイト
50
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314875
B-50UV-A-BR
ブラウン
50
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314884
B-50UV-A-SL
シルバーメタリックライト
50
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314893
B-75UV-A-CS
シャンパンシルバー
75
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314909
B-75UV-A-BK
ブラック
75
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314918
B-75UV-A-I
アイボリー
75
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314927
B-75UV-A-W
ホワイト
75
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314936
B-75UV-A-BR
ブラウン
75
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314945
B-75UV-A-SL
シルバーメタリックライト
75
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314954
B-100UV-A-CS
シャンパンシルバー
100
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314963
B-100UV-A-BK
ブラック
100
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314979
B-100UV-A-I
アイボリー
100
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314988
B-100UV-A-W
ホワイト
100
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58314997
B-100UV-A-BR
ブラウン
100
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315006
B-100UV-A-SL
シルバーメタリックライト
100
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315015
B-125UV-A-CS
シャンパンシルバー
125
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315024
B-125UV-A-BK
ブラック
125
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315033
B-125UV-A-I
アイボリー
125
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315049
B-125UV-A-W
ホワイト
125
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315058
B-125UV-A-BR
ブラウン
125
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315067
B-125UV-A-SL
シルバーメタリックライト
125
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315076
B-150UV-A-CS
シャンパンシルバー
150
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315085
B-150UV-A-BK
ブラック
150
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315094
B-150UV-A-I
アイボリー
150
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315103
B-150UV-A-W
ホワイト
150
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315119
B-150UV-A-BR
ブラウン
150
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315128
B-150UV-A-SL
シルバーメタリックライト
150
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315137
B-200UV-A-CS
シャンパンシルバー
200
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315146
B-200UV-A-BK
ブラック
200
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315155
B-200UV-A-I
アイボリー
200
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315164
B-200UV-A-W
ホワイト
200
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315173
B-200UV-A-BR
ブラウン
200
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315189
B-200UV-A-SL
シルバーメタリックライト
200
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください