バクマ工業
U型フード付換気口 B-UVタイプ
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様
アミ付・取付穴付
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
水切り付
種類
U型フード付ガラリ
メッシュ
Φ0.23×16メッシュ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
なし
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58315198
B-50UV-A-P-CS
シャンパンシルバー
50
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315207
B-50UV-A-P-BK
ブラック
50
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315216
B-50UV-A-P-I
アイボリー
50
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315225
B-50UV-A-P-W
ホワイト
50
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315234
B-50UV-A-P-BR
ブラウン
50
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315243
B-50UV-A-P-SL
シルバーメタリックライト
50
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315259
B-75UV-A-P-CS
シャンパンシルバー
75
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315268
B-75UV-A-P-BK
ブラック
75
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315277
B-75UV-A-P-I
アイボリー
75
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315286
B-75UV-A-P-W
ホワイト
75
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315295
B-75UV-A-P-BR
ブラウン
75
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315304
B-75UV-A-P-SL
シルバーメタリックライト
75
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315313
B-100UV-A-P-CS
シャンパンシルバー
100
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315329
B-100UV-A-P-BK
ブラック
100
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315338
B-100UV-A-P-I
アイボリー
100
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315347
B-100UV-A-P-W
ホワイト
100
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315356
B-100UV-A-P-BR
ブラウン
100
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315365
B-100UV-A-P-SL
シルバーメタリックライト
100
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315374
B-125UV-A-P-CS
シャンパンシルバー
125
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315383
B-125UV-A-P-BK
ブラック
125
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315399
B-125UV-A-P-I
アイボリー
125
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315408
B-125UV-A-P-W
ホワイト
125
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315417
B-125UV-A-P-BR
ブラウン
125
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315426
B-125UV-A-P-SL
シルバーメタリックライト
125
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315435
B-150UV-A-P-CS
シャンパンシルバー
150
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315444
B-150UV-A-P-BK
ブラック
150
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315453
B-150UV-A-P-I
アイボリー
150
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315469
B-150UV-A-P-W
ホワイト
150
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315478
B-150UV-A-P-BR
ブラウン
150
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315487
B-150UV-A-P-SL
シルバーメタリックライト
150
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください