U型フード付換気口 B-UVタイプ

U型フード付換気口 B-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 B-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 B-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 B-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 B-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 B-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 B-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 B-UVタイプ - バクマ工業

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

仕様水止め付材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付種類U型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58315496B-75UV-M-CSシャンパンシルバー75
3,800
2,698
2,968(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315505B-75UV-M-BKブラック75
3,800
2,698
2,968(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315514B-75UV-M-Iアイボリー75
3,800
2,698
2,968(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315523B-75UV-M-Wホワイト75
3,800
2,698
2,968(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315539B-75UV-M-BRブラウン75
3,800
2,698
2,968(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315548B-75UV-M-SLシルバーメタリックライト75
3,800
2,698
2,968(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315557B-100UV-M-CSシャンパンシルバー100
3,800
2,698
2,968(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315566B-100UV-M-BKブラック100
3,800
2,698
2,968(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315575B-100UV-M-Iアイボリー100
3,800
2,698
2,968(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315584B-100UV-M-Wホワイト100
3,800
2,698
2,968(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315593B-100UV-M-BRブラウン100
3,800
2,698
2,968(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315609B-100UV-M-SLシルバーメタリックライト100
3,800
2,698
2,968(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315618B-125UV-M-CSシャンパンシルバー125
7,300
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315627B-125UV-M-BKブラック125
7,300
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315636B-125UV-M-Iアイボリー125
7,300
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315645B-125UV-M-Wホワイト125
7,300
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315654B-125UV-M-BRブラウン125
7,300
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315663B-125UV-M-SLシルバーメタリックライト125
7,300
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315679B-150UV-M-CSシャンパンシルバー150
7,300
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315688B-150UV-M-BKブラック150
7,300
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315697B-150UV-M-Iアイボリー150
7,300
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315706B-150UV-M-Wホワイト150
7,300
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315715B-150UV-M-BRブラウン150
7,300
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315724B-150UV-M-SLシルバーメタリックライト150
7,300
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315733B-200UV-M-CSシャンパンシルバー200
17,800
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315749B-200UV-M-BKブラック200
17,800
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315758B-200UV-M-Iアイボリー200
17,800
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315767B-200UV-M-Wホワイト200
17,800
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315776B-200UV-M-BRブラウン200
17,800
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
58315785B-200UV-M-SLシルバーメタリックライト200
17,800
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする