バクマ工業
U型フード付換気口 B-UVタイプ
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様
水止め付・取付穴付
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
水切り付
種類
U型フード付ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
なし
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全24種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
シャンパンシルバー
シルバーメタリックライト
ブラウン
ブラック
ホワイト
呼び径(Φmm)
75
100
125
150
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58315794
B-75UV-M-P-CS
シャンパンシルバー
75
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315803
B-75UV-M-P-BK
ブラック
75
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315819
B-75UV-M-P-I
アイボリー
75
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315828
B-75UV-M-P-W
ホワイト
75
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315837
B-75UV-M-P-BR
ブラウン
75
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315846
B-75UV-M-P-SL
シルバーメタリックライト
75
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315855
B-100UV-M-P-CS
シャンパンシルバー
100
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315864
B-100UV-M-P-BK
ブラック
100
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315873
B-100UV-M-P-I
アイボリー
100
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315889
B-100UV-M-P-W
ホワイト
100
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315898
B-100UV-M-P-BR
ブラウン
100
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315907
B-100UV-M-P-SL
シルバーメタリックライト
100
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315916
B-125UV-M-P-CS
シャンパンシルバー
125
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315925
B-125UV-M-P-BK
ブラック
125
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315934
B-125UV-M-P-I
アイボリー
125
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315943
B-125UV-M-P-W
ホワイト
125
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315959
B-125UV-M-P-BR
ブラウン
125
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315968
B-125UV-M-P-SL
シルバーメタリックライト
125
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315977
B-150UV-M-P-CS
シャンパンシルバー
150
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315986
B-150UV-M-P-BK
ブラック
150
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58315995
B-150UV-M-P-I
アイボリー
150
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316004
B-150UV-M-P-W
ホワイト
150
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316013
B-150UV-M-P-BR
ブラウン
150
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316029
B-150UV-M-P-SL
シルバーメタリックライト
150
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください