曜日別特売

U型フード付換気口 B-UVタイプ

U型フード付換気口 B-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 B-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 B-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 B-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 B-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 B-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 B-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 B-UVタイプ - バクマ工業

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

仕様水止め付・アミ付材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付種類U型フード付ガラリメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全30種類を絞り込む
呼び径(Φmm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58316038B-75UV-M-A-CSシャンパンシルバー75
4,250
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316047B-75UV-M-A-BKブラック75
4,250
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316056B-75UV-M-A-Iアイボリー75
4,250
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316065B-75UV-M-A-Wホワイト75
4,250
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316074B-75UV-M-A-BRブラウン75
4,250
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316083B-75UV-M-A-SLシルバーメタリックライト75
4,250
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316099B-100UV-M-A-CSシャンパンシルバー100
4,250
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316108B-100UV-M-A-BKブラック100
4,250
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316117B-100UV-M-A-Iアイボリー100
4,250
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316126B-100UV-M-A-Wホワイト100
4,250
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316135B-100UV-M-A-BRブラウン100
4,250
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316144B-100UV-M-A-SLシルバーメタリックライト100
4,250
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316153B-125UV-M-A-CSシャンパンシルバー125
7,300
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316169B-125UV-M-A-BKブラック125
7,300
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316178B-125UV-M-A-Iアイボリー125
7,300
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316187B-125UV-M-A-Wホワイト125
7,300
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316196B-125UV-M-A-BRブラウン125
7,300
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316205B-125UV-M-A-SLシルバーメタリックライト125
7,300
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316214B-150UV-M-A-CSシャンパンシルバー150
6,900
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316223B-150UV-M-A-BKブラック150
6,900
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316239B-150UV-M-A-Iアイボリー150
6,900
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316248B-150UV-M-A-Wホワイト150
6,900
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316257B-150UV-M-A-BRブラウン150
6,900
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316266B-150UV-M-A-SLシルバーメタリックライト150
6,900
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316275B-200UV-M-A-CSシャンパンシルバー200
18,700
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316284B-200UV-M-A-BKブラック200
18,700
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316293B-200UV-M-A-Iアイボリー200
18,700
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316309B-200UV-M-A-Wホワイト200
18,700
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316318B-200UV-M-A-BRブラウン200
18,700
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316327B-200UV-M-A-SLシルバーメタリックライト200
18,700
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする