バクマ工業
U型フード付換気口 B-UVタイプ
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様
水止め付・アミ付・取付穴付
メッシュ
Φ0.23×16メッシュ
温度ヒューズ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
タイプ
水切り付
種類
U型フード付ガラリ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全24種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
シャンパンシルバー
シルバーメタリックライト
ブラウン
ブラック
ホワイト
呼び径(Φmm)
75
100
125
150
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58316336
B-75UV-M-A-P-CS
シャンパンシルバー
75
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58316345
B-75UV-M-A-P-BK
ブラック
75
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58316354
B-75UV-M-A-P-I
アイボリー
75
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58316363
B-75UV-M-A-P-W
ホワイト
75
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58316379
B-75UV-M-A-P-BR
ブラウン
75
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58316388
B-75UV-M-A-P-SL
シルバーメタリックライト
75
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58316397
B100UV-M-A-P-CS
シャンパンシルバー
100
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58316406
B100UV-M-A-P-BK
ブラック
100
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58316415
B-100UV-M-A-P-I
アイボリー
100
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58316424
B-100UV-M-A-P-W
ホワイト
100
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58316433
B100UV-M-A-P-BR
ブラウン
100
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58316449
B100UV-M-A-P-SL
シルバーメタリックライト
100
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58316458
B125UV-M-A-P-CS
シャンパンシルバー
125
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58316467
B125UV-M-A-P-BK
ブラック
125
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58316476
B-125UV-M-A-P-I
アイボリー
125
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58316485
B-125UV-M-A-P-W
ホワイト
125
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58316494
B125UV-M-A-P-BR
ブラウン
125
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58316503
B125UV-M-A-P-SL
シルバーメタリックライト
125
¥
7,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58316519
B150UV-M-A-P-CS
シャンパンシルバー
150
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58316528
B150UV-M-A-P-BK
ブラック
150
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58316537
B-150UV-M-A-P-I
アイボリー
150
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58316546
B-150UV-M-A-P-W
ホワイト
150
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58316555
B150UV-M-A-P-BR
ブラウン
150
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58316564
B150UV-M-A-P-SL
シルバーメタリックライト
150
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください