バクマ工業
U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
クリアー
タイプ
水切り付
種類
U型フード付ガラリ
メッシュ
なし
仕上
ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58316573
BD-75UV
75
¥
5,550
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316589
BD-100UV
100
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316598
BD-125UV
125
¥
9,350
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316607
BD-150UV
150
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316616
BD-200UV
200
¥
20,450
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください