U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ

U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)クリアータイプ水切り付種類U型フード付ガラリメッシュなし仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58316625BD-75UV-P75
5,550
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316634BD-100UV-P100
6,000
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316643BD-125UV-P125
9,350
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316659BD-150UV-P150
8,900
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする