バクマ工業
U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色
クリアー
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
仕様
アミ付
メッシュ
Φ0.23×16メッシュ
温度ヒューズ
72度
仕上
ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
タイプ
水切り付
種類
U型フード付ガラリ
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58316668
BD-75UV-A
75
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316677
BD-100UV-A
100
¥
6,450
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316686
BD-125UV-A
125
¥
10,150
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316695
BD-150UV-A
150
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316704
BD-200UV-A
200
¥
21,350
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください