U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ

U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ - バクマ工業

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)メッシュなし温度ヒューズ72度仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付種類U型フード付ガラリ内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58316756BD-75UV-CSシャンパンシルバー75
6,100
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316765BD-75UV-BKブラック75
6,100
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316774BD-75UV-Iアイボリー75
6,100
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316783BD-75UV-Wホワイト75
6,100
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316799BD-75UV-BRブラウン75
6,100
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316808BD-75UV-SLシルバーメタリックライト75
6,100
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316817BD-100UV-CSシャンパンシルバー100
6,600
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316826BD-100UV-BKブラック100
6,600
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316835BD-100UV-Iアイボリー100
6,600
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316844BD-100UV-Wホワイト100
6,600
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316853BD-100UV-BRブラウン100
6,600
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316869BD-100UV-SLシルバーメタリックライト100
6,600
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316878BD-125UV-CSシャンパンシルバー125
10,300
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316887BD-125UV-BKブラック125
10,300
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316896BD-125UV-Iアイボリー125
10,300
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316905BD-125UV-Wホワイト125
10,300
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316914BD-125UV-BRブラウン125
10,300
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316923BD-125UV-SLシルバーメタリックライト125
10,300
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316939BD-150UV-CSシャンパンシルバー150
9,800
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316948BD-150UV-BKブラック150
9,800
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316957BD-150UV-Iアイボリー150
9,800
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316966BD-150UV-Wホワイト150
9,800
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316975BD-150UV-BRブラウン150
9,800
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316984BD-150UV-SLシルバーメタリックライト150
9,800
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
58316993BD-200UV-CSシャンパンシルバー200
22,600
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317009BD-200UV-BKブラック200
22,600
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317018BD-200UV-Iアイボリー200
22,600
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317027BD-200UV-Wホワイト200
22,600
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317036BD-200UV-BRブラウン200
22,600
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
58317045BD-200UV-SLシルバーメタリックライト200
22,600
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする